Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MNHU18-250DFIX Hon-frånkoppling Röd 22 Till 18 Awg, 25 Pk | AC9XCL 3LB47

3M MNHU18-250DFIX Female Disconnect Red 22 To 18 Awg, 25 Pk

Finns i lager
Artikel: AC9XCL Modell: MNHU18-250DFIXKorsreferens: 3LB47
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
699SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.08 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVärmekrympande nylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.2 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTrådområdePris
3M MNHU10-250DFIX Hon-frånkoppling Gul 12-10awg, 25 Pk | AC9XCJ 3LB45 MNHU10-250DFIX0.165 "Gul12 till 10 AWG890SEK
3M MNHU14-250DFIX Hon frånkoppling Blå 16 Till 14awg, 25 Pk | AC9XCK 3LB46 MNHU14-250DFIX0.08 "Blå16 till 14 AWG667SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MNHU18-250DFIX Female Disconnect Red 22 To 18 Awg, 25 Pk
699SEK /enhet