Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MU18-187DMK Hane Disconnect Bare 22 Till 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZP 2DTF1

3M MU18-187DMK Hane Disconnect Bare 22 Till 18 Awg, 1000 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9KZP Modell: MU18-187DMKKorsreferens: 2DTF1
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
3 949 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.08 "
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsoleringIngen
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.347 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.64 "
SömButted
Flikstorlek0.08 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.AnslutningstypArtikelTotal längdFlikstorlekTrådområdePris
3M MA250DM/10RRK Hane Disconnect Bare, 500 Pk | AB9LBP 2DTY9 MA250DM/10RRK0.065 "# 10 Ring till manlig tungadapterManlig ringkoppling0.8 "0.250 x 0.032 "-2 325 kr
3M MA250DM/8RRK Hane Disconnect Bare, 500 Pk | AB9LBT 2DTZ6 MA250DM/8RRK0.09 "# 8 Ring till manlig tungadapterManlig ringkoppling0.8 "0.250 x 0.032 "-2 420 kr
3M MA250DM/6RRK Hane Disconnect Bare, 500 Pk | AC2FBE 2JJU5 MA250DM/6RRK0.08 "# 6 Ring till manlig tungadapterManlig ringkoppling0.8 "0.250 x 0.032 "-1 948 kr
3M MU14-250DMX Hane Disconnect Bare 16 Till 14 Awg, 100 Pk | AE2EVQ 4X292 MU14-250DMX0.085 "PressaMan kopplar bort0.73 "0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG485SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MU18-187DMK Hane Disconnect Bare 22 Till 18 Awg, 1000 Pk
3 949 kr /enhet