Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MU18-47PX-A Pin Terminal Bar Butted 22-18, 100 Pk | AD2DYL 3NLV7

3M MU18-47PX-A Pin Terminal Bar Butted 22-18, 100 Pk

Finns i lager
Artikel: AD2DYL Modell: MU18-47PX-AKorsreferens: 3NLV7
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
712SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStiftterminal
Fat Inside Dia.0.08 "
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.347 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.73 "
SömButted
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodIsoleringstypMax. Temp.Total längdSömTrådområdePris
3M MVU18-47PX-A Pin Terminal Röd Butted 22-18, 100 Pk | AD2DYH 3NLV4 MVU18-47PX-A0.075 "RedVinyl167 grader F0.9 "Butted22 till 18 AWG1 152 kr
3M MVU14-47PX-A Pin Terminal Blue Butted 16-14, 100 Pk | AD2DYJ 3NLV5 MVU14-47PX-A0.075 "BlåVinyl167 grader F0.9 "Butted16 till 14 AWG1 131 kr
3M MVU10-55PX-A Pin Terminal Gul Butted 12-10, 50 Pk | AD2DYK 3NLV6 MVU10-55PX-A0.11 "GulVinyl167 grader F1.06 "Butted12 till 10 AWG859SEK
3M MU14-47PX-A Pin Terminal Bar Butted 16-14, 100 Pk | AD2DYM 3NLV8 MU14-47PX-A0.08 "BarOisolerad221 grader F0.73 "Butted16 till 14 AWG587SEK
3M MU10-55PX-A Pin Terminal Bar Butted 12-10, 50 Pk | AD2DYN 3NLV9 MU10-55PX-A0.11 "BarOisolerad347 grader F0.81 "Butted12 till 10 AWG378SEK
3M MNG18-47PX-A Pin Terminal Rödlödd 22-18, 100 Pk | AD2NDD 3RWL9 MNG18-47PX-A0.08 "RedNylon221 grader F0.93 "lödd22 till 18 AWG1 988 kr
3M MNG14-47PX-A Pin Terminal Blålödda 16-14, 100 Pk | AD2NDE 3RWN1 MNG14-47PX-A0.08 "BlåNylon221 grader F0.91 "lödd16 till 14 AWG1 988 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MU18-47PX-A Pin Terminal Bar Butted 22-18, 100 Pk
712SEK /enhet