Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MW-1-6-Svart PK100 Värmekrympfodrad Rigid Multi 1 In, 100 Pk | AD3PVA 40L354

3M MW-1-6"-svart PK100 värmekrympfodrad styv multi 1 tum, 100 pk

Finns i lager
Artikel: AD3PVA Modell: MW-1-6"-Svart PK100Korsreferens: 40L354
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
8 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
FärgSvart
ID efter krympning0.4 "
ID före krympning1"
Längd6"
MaterialSjälvhäftande, halvstyv polyolefin
Max. Spänning900
Krympförhållande2.5:1
Krymp Temp.275 grader F
Temp. Räckvidd-131 till +275 F
Väggtjocklek efter krympning0.075 "
VäggtypTunn vägg
Bredd1"
TrådområdeIn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.22
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)28.58
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. SpänningKabelområdeFärgKrympförhållandeTemp. RäckviddVäggtjocklek efter krympningBreddTrådområdePris
3M MW-1/4-6"-Svart PK100 Värmekrympfodrad Rigid Multi 0.25 In, 100 Pk | AD3PUY 40L352 MW-1 / 4-6 "-svart PK100900-Svart2.5:1-131 till +275 F0.047 "0.25 "In4 174 kr
3M MW-1/8-6"-svart PK100 Värmekrympfodrad Rigid Multi 0.125 In, 100 Pk | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "-svart PK100900-Svart2.5:1-131 till +275 F0.038 "0.12 "In2 855 kr
3M MW-3/16-6"-Svart PK100 Värmekrympfodrad Rigid Multi 0.1875 In, 100 Pk | AD3PVB 40L355 MW-3 / 16-6 "-svart PK100900-Svart2.5:1-131 till +275 F0.043 "0.19 "In3 207 kr
3M MW-3/8-6"-Svart PK100 Värmekrympfodrad Rigid Multi 0.375 In, 100 Pk | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "-svart PK100900-Svart2.5:1-131 till +275 F0.05 "0.375 "In4 686 kr
3M SFTW-203 1/8" PK25 Krympslang 0.118 tum Mycket flexibel poly, 25 Pk | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024 till 22 AWGSvart3:1-67 till 275 F0.022 "-19 till 10 AWG863SEK
3M SFTW-203 1/4" PK12 Krympslang 0.236 tum Mycket flexibel poly, 12 Pk | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016 till 12AWGSvart3:1-67 till 275 F0.026 "-16 till 12 AWG1 616 kr
3M SFTW-203 3/8" PK12 Krympslang 0.354 tum Mycket flexibel poly, 12 Pk | AD8YLY 4NKY5 SFTW-203 3/8 "PK1260012 till 8 AWGSvart3:1-67 till 275 F0.03 "-12 till 8 AWG1 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MW-1-6"-svart PK100 värmekrympfodrad styv multi 1 tum, 100 pk
8 857 kr /enhet