A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 2325 , ANSI Cut Gras: 1300 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 3 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 2 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: polyuretan , Färg: Blå svart , Manschett: Krok och ögla , Klipp: Gunn , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Mätare: 18 , Liner Material: Dyneema (R) , Punkteringsbeständig: Ja , Tumstil: Rakt
97-002 Activarmr Skärbeständiga handskar
Ansell ActivArmr 97-002 skärbeständiga handskar används i tillverkning, konstruktion och livsmedelsförädling för att minska risken för skärsår och skärsår för ökad säkerhet på arbetsplatsen. De erbjuder förbättrat handskydd mot vassa föremål.
Funktioner
- De erbjuder handflatstäckning med en slät polyuretanfinish för ett säkert grepp och ökad taktil känslighet.
- Dessa handskar kommer i djärv blå/svart färg med en kardborremanschett för enkel justering.
- De har en Gunn cut-stil och en 18-gauge Dyneema liner för förbättrat skärmotstånd.
- Dessa handskar har dessutom en rak tumstil för ökad komfort och skydd.
- De finns i storleksvarianter M, L och XL för användning enligt användarens önskemål.