Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M SJ4570 Dual Lock Low 1 x 2 Inch, 100 Pk | AA7YFV 16U706

3M SJ4570 Dual Lock Low 1 x 2 Inch, 100 Pk

Finns i lager
Artikel: AA7YFV Modell: SJ4570Korsreferens: 16U706
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
784SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterslutningsbara fästformar
Självhäftande typAkryllim
Stödmaterialpolypropylen
FärgRensa
FlamskyddNej
Krok och ögla typSjälvparning, låg profil
Längd2"
Formarektangel
Ren styrka32 psi
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Tryckkänslig

Produktvarianter

ProduktModellStödmaterialFärgLängdFormaRen styrkaBreddPris
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 Krok och ögla 1 tum, 100 Pk | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Polypropylenkrok / polyesteröglaWhite1"Fyrkant18 psi1"293SEK
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 Krok och ögla 1 tum, 100 Pk | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Vävd NylonSvart1"Fyrkant22 psi1"820SEK
3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N Krok och ögla 1 tum, 100 Pk | AA7YCU 16U587 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NVävd NylonSvart1"Fyrkant22 psi1"850SEK
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 Krok och ögla 1 tum, 100 Pk | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Vävd NylonSvart1"Fyrkant22 psi1"411SEK
3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N Krok och ögla 1 tum, 100 Pk | AA7YCW 16U589 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NVävd NylonSvart1"Fyrkant22 psi1"470SEK
3M 1-1-100-SJ3540 Återförslutningsbart fästelement Dual Lock 1 tum, 100 Pk | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540polypropylenSvart1"Fyrkant44 psi1"725SEK
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 Krok och ögla 1 tum, 100 Pk | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Vävd NylonSvart1"Fyrkant22 psi1"1 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M SJ4570 Dual Lock Low 1 x 2 Inch, 100 Pk
784SEK /enhet