Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6423 linjärt lager, 4 spår, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 tum, aluminium | AC3BLX 2RCJ9

80/20 6423 linjärt lager, 4 spår, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3BLX Modell: 6423Korsreferens: 2RCJ9
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
1 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd3.937 "
Boltstorlek1 / 4-20
FärgRensa
Dimension A1.218 "
Dimension AA0.406 "
Dimension B0.312 "
Dimension C0.906 "
Dimension D0.094 "
Dimension E2.63 "
Dimension F0.156 "
Dimension G2.318 "
Dimension H0.306 "
Mått J0.654 "
Mått K0.156 "
Dimension L3.938 "
Dimension M1.875 "
Dimension N0.938 "
Dimension P (in.)0.438 "
Dimension Q1.469 "
Dimension R0.344 "
Mått S1"
Dimension U0.265 "
Dimension V0.257 "
Dimension W3.25 "
Dimension X1"
Dimension Y1"
Dimension Z0.438 "
Finishanodize
Flänstjocklek0.312 In.
Grade6105-T5
Höjd1.218
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)1 / 4-20
Monteringshål0.257 "
Monteringshålcentrum2"
Monteringshål Dia.0.257 "
Totala höjden1.218 "
Total längd1.875 "
Total bredd3.937 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.255 "
Tråd storlek#8 FHS
TypDubbel fläns
Bredd3.937 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6523 linjärt lager, 4 spår, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminiumRensa1 409 kr
80/20 25-6423 Linjärlager med bromshål, 4 spår, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAQ 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AluminiumRensa1 364 kr
80/20 40-6523 linjärt lager, bromshål, 4 spår, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5AluminiumRensa1 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6423 linjärt lager, 4 spår, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 tum, aluminium
1 350 kr /enhet