Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-6423 Linjärlager med bromshål, 4 spår, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAQ 5JRW6

80/20 25-6423 linjärt lager med bromshål, 4 spår, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAQ Modell: 25-6423Korsreferens: 5JRW6
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
1 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
FärgRensa
Dimension A31.24 mm
Dimension AA10.69 mm
Dimension B8 mm
Dimension C23.24 mm
Dimension D1.8 mm
Dimension E66.29 mnm
Dimension F3.99 mm
Dimension G58.32 mm
Dimension H7.8 mm
Mått J16.48 mm
Mått K3.99mm
Dimension L99.26mm
Dimension M47 mm
Dimension N23.5mm
Dimension P (in.)11mm
Dimension Q37.13 mm
Dimension R8.48 mm
Mått S25 mm
Dimension U6.53 mm
Dimension V6.53 mm
Dimension W82.23 mm
Dimension X25 mm
Dimension Y25 mm
Dimension Z11 mm
Dynamisk lastkapacitet0
Finishanodize
Flänsdia.0
Flänstjocklek8 mm
Grade6105-T5
Höjd31.25
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Max. Pv0
Monteringshålcentrum50 mm
Monteringshål Dia.6.3mm
Monteringsyta till axelcentrum0
Totala höjden31.25mm
Total längd47mm
Total bredd99.26mm
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårvinkel (grader)0
Spårbredd6.5mm
Statisk lastkapacitet0
Tråd storlek#8 FHS
TypDubbel fläns
Bredd99.26

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6423 linjärt lager, 4 spår, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 tum, aluminium | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminiumRensa1 350 kr
80/20 6523 linjärt lager, 4 spår, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminiumRensa1 409 kr
80/20 40-6523 linjärt lager, bromshål, 4 spår, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5AluminiumRensa1 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-6423 linjärt lager med bromshål, 4 spår, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminium
1 364 kr /enhet