80/20

Filter

Materialhantering

Kraftöverföring

Materialhantering Filter

Strukturella ramsystemVisa alla

  • Aluminium extruderingar

    T-slitsade / flänsade strängsprutningar tillverkade av strängsprutat 6105-T5 aluminium; perfekt för automatiseringsapplikationer, maskinskydd och maskinramar

  • Strukturell ramsystem Enl.

    Fogplattor, ändlock, basplattor, T-spår och fästen som används med extruderade skenor i aluminium vid fabriksautomation och maskinskydd

Cirka 80/20

80/20-katalogen omfattar profiler av aluminium med T-spår, fästelement, dörr- och panelkomponenter, skiftnyckelsatser och elverktyg. Märkets 15-serien invändiga hörnfästen har aluminiumkonstruktion för strukturell styvhet. De har anodiserad yta som motstår korrosion på de utsatta ytorna. 80/20 linjära lager med enkel fläns ger stabilitet och vägledning till den linjära rörelsemekanismen. Med en fläns kort design, dessa lager rymmer profiler med minst tre öppna T-spår. Lagerbeläggen är konstruerade av självsmörjande UHMW, vilket förbättrar hållbarhet och prestanda.

Större handelsnamn

Unibearings

UniBearings har en öppen design för att möjliggöra anpassade layouter i applikationer med styrskenor. De är lätta att installera/ta bort utan att ta isär dem för att minska stilleståndstiden och öka produktiviteten. Deras...Läs mer 

Xtreme DIY-serielösningar

80/20:s lösningar i Xtreme DIY-serien är en sammanställning av anpassningar för att passa specifika applikationskrav. De tillåter användare att prova olika 80/20 T-spår aluminiumprofiler som skjutbara...Läs mer 

Ready Tube-serien

Fyrkantiga färdiga rörprofiler med förborrade hål längs varje yta passande rörinsatsprofiler för att skapa en anpassad koppling för applikationer, såsom ställ, transportbord och hyllor.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med aluminiumprofiler?

Aluminiumprofiler är utmärkta värmeledare, lämpliga för användning i applikationer som kräver värmeväxling eller avledning. De är också korrosionsbeständiga för utomhusbruk.

Vilka ytbehandlingar finns tillgängliga för 80/20-produkter?

80/20 aluminiumprodukter genomgår metalliska ytbehandlingsprocesser som fräsning, anodisering, blästring, kromat, zinkplätering, pulverlackering och galvanisering.

Hur tillverkas aluminiumprofiler?

Aluminiumextrudering görs genom att aluminiummaterial trycks genom en formad form. Det extruderade materialet kommer ut ur formen genom att bilda ett förlängt stycke med samma profil som formöppningen.

Varumärkesexklusiva produkter