Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6536 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 6 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BMG 2RCK9

80/20 6536 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 6 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3BMG Modell: 6536Korsreferens: 2RCK9
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
1 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd4"
Boltstorlek5 / 16-18
FärgRensa
Dimension A1.875 "
Dimension AA0.625 "
Dimension B0.375 "
Dimension C1.5 "
Dimension D0.125 "
Dimension E2.505 "
Dimension F0.25 "
Dimension G2.005 "
Dimension H0.493 "
Mått J0.748 "
Mått K0.25 "
Dimension L4"
Dimension M6"
Dimension N1.5 "
Dimension P (in.)0.75 "
Dimension Q0.375 "
Dimension R2"
Mått S1.5 "
Dimension T1.5 "
Dimension V0.344 "
Dimension W0.328 "
Dimension X3.25 "
Dimension Y1.5 "
Dimension Z0.75 "
Finishanodize
Flänstjocklek0.375 In.
Grade6105-T5
Höjd1.875 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)5 / 16-18
Monteringshål0.328 "
Monteringshålcentrum1.5 "
Monteringshål Dia.0.328 "
Totala höjden1.875 "
Total längd6"
Total bredd4"
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.32 "
Tråd Dia.10-32 FHSCS
Tråd storlek5/16 "-18
TypHög cykel dubbelfläns
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.666
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6534 linjärt lager, bromshål, 4 spår, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BMJ 2RCN2 65341.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminiumRensa2 173 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6536 linjärt lager med bromshål, 3 spår, 6 x 4 x 1-7/8 tum, aluminium
1 975 kr /enhet