Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6766 UniBearing, Double Long, 4 x 3-1/8 x 5/16 tum, aluminium, klar | AC3BQT 2RCY7

80/20 6766 UniBearing, dubbellång, 4 x 3-1/8 x 5/16 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AC3BQT Modell: 6766Korsreferens: 2RCY7

Få det Maj 6, Måndag
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
565SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd3.125 "
Boltstorlek1 / 4-20
FärgRensa
Dimension A3.125 "
Dimension B0.244 "
Dimension C0.06 "
Dimension D0.312 "
Dimension E0.156 "
Dimension F0.306 "
Dimension G0.397 "
Dimension H1.063 "
Mått J1.563 "
Mått K2.063 "
Dimension L2.728 "
Dimension M0.5 "
Dimension N0.5 "
Dimension P (in.)1"
Dimension Q1"
Dimension R4"
Dimension V0.257 "
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd0.312 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)1 / 4-20
Monteringshål0.265 "
Monteringshålcentrum1"
Monteringshål Dia.0.265 "
Totala höjden0.312 "
Total längd4"
Total bredd3.125 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.255 "
Tråd storlek1/4"-20 SHCS
TypDubbel lång
Bredd3.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6866 UniBearing, Double Long, 6 x 4-3/4 x 1/2 tum, aluminium, klar | AC3BQX 2RCZ2 68664.75 "0.308 "0.12 "6105-T5AluminiumRensa612SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6766 UniBearing, dubbellång, 4 x 3-1/8 x 5/16 tum, aluminium, klar
565SEK /enhet