Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 tum, aluminium, klar | AC3BMP 2RCN7

80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AC3BMP Modell: 6870Korsreferens: 2RCN7
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
1 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd3.125 "
Boltstorlek5 / 16-18
FärgRensa
Dimension A3.125 "
Dimension B2.812 "
Dimension C2.51 "
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd2.5 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)5 / 16-18
Monteringshål0.328 "
Monteringshålcentrum1.5 "
Monteringshål Dia.0.328 "
Totala höjden2.5 "
Total längd2.82 "
Total bredd3.125 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Profil1515
Spårbredd0.32 "
Tråd storlek5/16 "-18
TypEnstaka flänsmontering
Bredd3.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5895
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimension ADimension BDimension CPris
80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 tum, aluminium, klar | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "826SEK
80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 tum, aluminium, klar | AC3BML 2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "1 073 kr
80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 tum, aluminium, klar | AC3BMQ 2RCN8 687115303.125 "2.812 "4.01 "1 188 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 tum, aluminium, klar
1 100 kr /enhet