Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6873 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 tum, aluminium, klar | AC3BMR 2RCN9

80/20 6873 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AC3BMR Modell: 6873Korsreferens: 2RCN9
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
1 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd3.125 "
Boltstorlek5 / 16-18
FärgRensa
Dimension A3.125 "
Dimension B6"
Dimension C2.51 "
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd2.5 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)5 / 16-18
Monteringshål0.328 "
Monteringshålcentrum1.5 "
Monteringshål Dia.0.328 "
Totala höjden2.5 "
Total längd6"
Total bredd3.125 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Profil1515
Spårbredd0.32 "
Tråd storlek5/16 "-18
TypEnstaka flänsmontering
Bredd3.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.27
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimension ADimension BDimension CMaterialFärgPris
80/20 6732 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 tum, aluminium, klar | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "AluminiumRensa982SEK
80/20 6733 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 tum, aluminium, klar | AC3BMN 2RCN6 673310202.063 "4"2.624 "AluminiumRensa1 264 kr
80/20 6874 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 4 tum, aluminium, klar | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "AluminiumRensa1 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6873 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 tum, aluminium, klar
1 285 kr /enhet