Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6733 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 tum, aluminium, klar | AC3BMN 2RCN6

80/20 6733 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AC3BMN Modell: 6733Korsreferens: 2RCN6
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
1 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd2.062 "
Boltstorlek1 / 4-20
FärgRensa
Dimension A2.063 "
Dimension B4"
Dimension C2.624 "
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd2.062 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)1 / 4-20
Monteringshål0.265 "
Monteringshålcentrum1"
Monteringshål Dia.0.265 "
Totala höjden2.624 "
Total längd4"
Total bredd2.062 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Profil1020
Spårbredd0.255 "
Tråd storlek1/4 "-20
TypEnstaka flänsmontering
Bredd2.062 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimension ADimension BDimension CMaterialFärgPris
80/20 6732 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 tum, aluminium, klar | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "AluminiumRensa982SEK
80/20 6873 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 tum, aluminium, klar | AC3BMR 2RCN9 687315153.125 "6"2.51 "AluminiumRensa1 285 kr
80/20 6874 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 4 tum, aluminium, klar | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "AluminiumRensa1 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6733 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 tum, aluminium, klar
1 264 kr /enhet