Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AR NORTH AMERICA AL0124722250 Avloppsmunstycke Storlek 4.5 5000 Psi | AC8JEA 3ANT9

A.R. NORTH AMERICA AL0124722250 Avloppsmunstycke Storlek 4.5 5000 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8JEA Modell: AL0124722250Korsreferens: 3ANT9
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
509SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvloppsmunstycke
GPM @ 1000 PSI2.25
GPM @ 1500 PSI2.76
GPM @ 2000 PSI3.18
GPM @ 2500 PSI3.56
GPM @ 3000 PSI3.9
GPM @ 3500 PSI4.21
GPM @ 4000 PSI4.5
GPM @ 5000 PSI5.03
GPM @ 800 PSI2.01
Inlopp1/4 "(F) NPT
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck5000 psi
Munstycksstorlek4.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8424909080
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIInloppMunstycksstorlekGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIPris
AR NORTH AMERICA AL0124722260 Avloppsmunstycke Storlek 5.5 5000 Psi | AC8JEB 3ANU1 AL01247222602.462.753.371/4 "(F) NPT5.53.894.354.76509SEK
AR NORDAMERIKA AL0124722270 Avloppsmunstycke Storlek 6.5 5000 Psi | AC8JEC 3ANU2 AL01247222702.913.253.981/4 "(F) NPT6.54.65.145.63509SEK
AR NORTH AMERICA AL0124722280 Avloppsmunstycke Storlek 4 5000 Psi | AC8JED 3ANU3 AL01247222801.7922.453/8 "(F) NPT42.833.163.461 014 kr
AR NORTH AMERICA AL0124722300 Avloppsmunstycke Storlek 5.5 5000 Psi | AC8JEE 3ANU4 AL01247223002.462.753.373/8 "(F) NPT5.53.894.354.761 014 kr
AR NORTH AMERICA AL0124722310 Avloppsmunstycke Storlek 6.5 5000 Psi | AC8JEF 3ANU5 AL01247223102.913.253.983/8 "(F) NPT6.54.65.145.631 014 kr
AR NORDAMERIKA AL0124722330 Avloppsmunstycke Storlek 8.5 5000 Psi | AC8JEG 3ANU6 AL01247223303.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.361 405 kr
AR NORTH AMERICA AL0124722360 Avloppsmunstycke Storlek 12 3/8 (f) npt5000 Psi | AC8JEH 3ANU7 AL01247223605.3767.353/8 "(F) NPT128.499.4910.391 405 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722250 Avloppsmunstycke Storlek 4.5 5000 Psi
509SEK /enhet