DWYER INSTRUMENTS BTM3-seriens maximala / minimala bimetalltermometrar


Filter
Noggrannhet: -/+ 2 % , Fall typ: Hermetiskt försluten , Anslutningsplats: Tillbaka , Anslutningsstorlek: 1 / 2 " , Kopplingstyp: NPT , Urtavla storlek: 3" , Betyg: Betyg 300, Betyg 304 , Husmaterial: Rostfritt stål , Linsmaterial: Reptåligt glas , Upplösning: 2 grader , Avkänningselement: bimetall , Stam Dia.: 1 / 2 " , blött material: Rostfritt stål
StilModellStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
BTM3254D
2 1 / 2 "-40° till 160° F1 471 SEK
A
BTM32511D
2 1 / 2 "0 ° till 140 ° F1 471 SEK
A
BTM32510D
2 1 / 2 "0 ° till 200 ° F1 471 SEK
A
BTM3256D
2 1 / 2 "50 ° till 300 ° F1 471 SEK
A
BTM3258D
2 1 / 2 "150 ° till 750 ° F1 446 SEK
A
BTM3404D
4"-40° till 160° F1 471 SEK
A
BTM34011D
4"0 ° till 140 ° F1 471 SEK
A
BTM34010D
4"0 ° till 200 ° F1 471 SEK
A
BTM3406D
4"50 ° till 300 ° F1 471 SEK
A
BTM3408D
4"150 ° till 750 ° F1 446 SEK
A
BTM3608D
6"150 ° till 750 ° F1 446 SEK
A
BTM3606D
6"50 ° till 300 ° F1 471 SEK
A
BTM36010D
6"0 ° till 200 ° F1 471 SEK
A
BTM36011D
6"0 ° till 140 ° F1 471 SEK
A
BTM3604D
6"-40° till 160° F1 471 SEK
A
BTM3904D
9"-40° till 160° F1 471 SEK
A
BTM39011D
9"0 ° till 140 ° F1 471 SEK
A
BTM39010D
9"0 ° till 200 ° F1 471 SEK
A
BTM3906D
9"50 ° till 300 ° F1 471 SEK
A
BTM3908D
9"150 ° till 750 ° F1 446 SEK
A
BTM3124D
12 "-40° till 160° F1 471 SEK
A
BTM31211D
12 "0 ° till 140 ° F1 471 SEK
A
BTM31210D
12 "0 ° till 200 ° F1 471 SEK
A
BTM3126D
12 "50 ° till 300 ° F1 471 SEK
A
BTM3128D
12 "150 ° till 750 ° F1 446 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?