Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AR NORTH AMERICA NZQC5P-200 Sprutmunstycke Storlek 20 5000 Psi - Förpackning med 5 | AB2JUC 1MDH6

A.R. NORTH AMERICA NZQC5P-200 Spraymunstycke Storlek 20 5000 Psi - Paket med 5

Finns i lager
Artikel: AB2JUC Modell: NZQC5P-200Korsreferens: 1MDH6
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
788SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingsdysa
GPM @ 1000 PSI10
GPM @ 1500 PSI12.25
GPM @ 2000 PSI14.14
GPM @ 2500 PSI15.81
GPM @ 3000 PSI17.32
GPM @ 3500 PSI18.71
GPM @ 4000 PSI20
GPM @ 5000 PSI22.36
GPM @ 800 PSI8.94
Inlopp1/4 "(M) NPT
Max. Vätsketemp.200 grader F
Max. Tryck5000 psi
Munstycksstorlek20
Munstyckssprutvinkel0 till 40 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIMunstycksstorlekGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIförp. Antal.Pris
AR NORTH AMERICA NZQC5P-040 Quick Connect-munstycke hane storlek 4.0 - Förpackning med 5 | AB2JTB 1MDE9 NZQC5P-0401.792.002.4542.833.163.463.745622SEK
AR NORTH AMERICA NZQC5P-045 Snabbkopplingsmunstycke hane Storlek 4.5 - Förpackning med 5 | AB2JTC 1MDF1 NZQC5P-0452.012.252.764.53.183.563.904.215622SEK
AR NORTH AMERICA NZQC5P-050 Snabbkopplingsmunstycke hane storlek 5.0 - Förpackning med 5 | AB2JTD 1MDF2 NZQC5P-0502.242.503.0653.543.954.334.685608SEK
AR NORTH AMERICA NZQC5P-055 Snabbkopplingsmunstycke hane storlek 5.5 - Förpackning med 5 | AB2JTE 1MDF3 NZQC5P-0552.462.753.375.53.894.354.765.145608SEK
AR NORTH AMERICA NZQC5P-065 Snabbanslutningsmunstycke hane Storlek 6.5 - Förpackning med 5 | AB2JTF 1MDF4 NZQC5P-0652.913.253.986.54.605.145.636.085622SEK
AR NORTH AMERICA NZQC5P-080 Snabbkopplingsmunstycke hane storlek 8.0 - Förpackning med 5 | AB2JTG 1MDF5 NZQC5P-0803.584.004.9085.666.326.937.485622SEK
AR NORTH AMERICA NZQC5P-030 Snabbkopplingsmunstycke hane storlek 3.0 - Förpackning med 5 | AB2JTH 1MDF6 NZQC5P-0301.341.501.8432.122.372.602.815622SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZQC5P-200 Spraymunstycke Storlek 20 5000 Psi - Paket med 5
788SEK /packa