MULTIFAN Stationär luftcirkulator


Filter
Lager typ: Förseglad boll , Bladmaterial: polypropylen , Sladdlängd: 10ft. , Skyddsmaterial: Stål , Husmaterial: polypropylen , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 140 grader F , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motorisolering: Klass F , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringssätt: Väggmonterad , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Fas: 1 , Axel Dia.: 35 / 64 " , Hastigheter: 1 , Termiskt skydd: Bil
StilModellMax. DjupmonteradeBlad Dia.Motor HPMotorvarvtalMonteringsplatsAntal BladesDriftförstärkarePris (ex moms)
A
K4E1311M11100
13 "monterade50 "11725Vägg eller tak34.320 727 SEK
B
B4E50TDF
15 "Delvis monterad20 "1/31600Vägg eller piedestal63.617 905 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?