Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AR NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Turbo Munstycke Mässing 5800 psi Storlek 10 | AG4YQK 35HX58

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Turbomunstycke Mässing 5800 psi Storlek 10

Finns i lager
Artikel: AG4YQK Modell: ROTOJET400-10Korsreferens: 35HX58

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbomunstycke
GPM @ 1000 PSI5.0
GPM @ 1500 PSI6.1
GPM @ 2000 PSI7.0
GPM @ 2500 PSI7.9
GPM @ 3000 PSI8.6
GPM @ 3500 PSI9.3
GPM @ 4000 PSI10.0
GPM @ 5000 PSI11.1
GPM @ 800 PSI4.4
Inlopp1/4 "(F) NPT
MaterialMässing
Max. Vätsketemp.200 grader F
Max. Tryck5800 psi
Munstycksstorlek10
Munstyckssprutvinkel15 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8424909080

Produktinformation:

    • Öppningsstorlek (1.3 mm)

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIMunstycksstorlekGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPris
AR NORTH AMERICA ROTOJET400-12 Turbo Munstycke Mässing 5800 psi Storlek 12 | AG4YQL 35HX59 ROTOJET400-125.36.07.3128.49.410.311.23 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Turbomunstycke Mässing 5800 psi Storlek 10
3 280 kr /enhet