Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AR NORTH AMERICA ROTOJET400-12 Turbo Munstycke Mässing 5800 psi Storlek 12 | AG4YQL 35HX59

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-12 Turbomunstycke Mässing 5800 psi Storlek 12

Finns i lager
Artikel: AG4YQL Modell: ROTOJET400-12Korsreferens: 35HX59
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
3 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbomunstycke
GPM @ 1000 PSI6.0
GPM @ 1500 PSI7.3
GPM @ 2000 PSI8.4
GPM @ 2500 PSI9.4
GPM @ 3000 PSI10.3
GPM @ 3500 PSI11.2
GPM @ 4000 PSI12.0
GPM @ 5000 PSI13.4
GPM @ 800 PSI5.3
Inlopp1/4 "(F) NPT
MaterialMässing
Max. Vätsketemp.200 grader F
Max. Tryck5800 psi
Munstycksstorlek12
Munstyckssprutvinkel15 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8424909080

Produktinformation:

    • Öppningsstorlek (1.2 mm)

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIMunstycksstorlekGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPris
AR NORTH AMERICA ROTOJET400-10 Turbo Munstycke Mässing 5800 psi Storlek 10 | AG4YQK 35HX58 ROTOJET400-104.45.06.1107.07.98.69.33 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ROTOJET400-12 Turbomunstycke Mässing 5800 psi Storlek 12
3 280 kr /enhet