ABANAKI SMD12 Skimmer Disc 12 tum 7 rpm 110vac | AC8WTN 3EJF5

ABANAKI SMD12 Skimmer Disc 12 Inch 7 Rpm 110vac

Finns i lager
Artikel: AC8WTN Modell: SMD12Korsreferens: 3EJF5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivskimmer
ByggKolstålkonstruktion
Hz60 Hz
Längd12 "
Max. Temp.160 F
4"
RPM7
Storlek12 "
Spänning110

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.08
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8421290015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljeborttagning (1-1 / 2)
    • Egenskaper: Förbättrar mikrofinish på delar, axel förhindrar för tidigt lagerslitage, skiva förhindrar snedvridning, avlägsnar flytande oljor från kylvätskor och delar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABANAKI SMD12 Skimmer Disc 12 Inch 7 Rpm 110vac
4 033 kr /enhet