ABB S201UP-K15 strömbrytare i formgjuten hölje, S200-serien, 15 A, 230 VAC, 1 P

Artikel: AG8UPV Modell: S201UP-K15
913SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps15A
RamtypS201
Antal poler1
SpänningstypAC

Produktinformation:

    • S200U-serie miniatyrbrytare används för att skydda en krets från skador orsakade av överström under överbelastning eller kortslutningstillstånd
    • Kompakt design med monteringsanläggning för DIN-skena för att minska driftstopp
    • Typ K-egenskaper för skydd av motorstyrkretsar och interna känsliga komponenter
    • Har en känslig termisk kurva som effektivt undviker snabblåsningsmekanismen och ger bra skydd mot överströmmar
    • UL-listad och IEC-standard
    • Fast termisk / fast magnetisk utlösningsenhet som ger både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsPris
ABB S201-K30 Bolt på effektbrytare, 1 P, 6 kAIC vid 277 V | AG8UNR S201-K306kAIC @ 277v30A-
RFQ
ABB S201-K32 Bolt On Circuit Breaker S201 32 Amp 1p 6kaic @ 277v | AG8UNT S201-K326kAIC @ 277v32A-
RFQ
ABB S201-K4 Bolt på effektbrytare, S201, 4 A, 1 P, 6 kAIC vid 277 V | AG8UNU S201-K46kAIC @ 277v4A242SEK
RFQ
ABB S201U-K16 Bolt On Circuit Breaker S201 16 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UNV S201U-K1610kAIC @ 120V16A577SEK
RFQ
ABB S201U-K2 Bolt On Circuit Breaker S201 2 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UNW S201U-K210kAIC @ 120V2A577SEK
RFQ
ABB S201U-K20 Bult On Circuit Breaker S201 20 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UNX S201U-K2010kAIC @ 120V20A-
RFQ
ABB S201U-K25 Bolt On Circuit Breaker S201 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8UNY S201U-K2510kAIC @ 120V25A394SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABB S201UP-K15 strömbrytare i formgjuten hölje, S200-serien, 15 A, 230 VAC, 1 P
913SEK /enhet