FLUORAMICS Lox-8 tätningsmedel


Fluoramics Lox-8 tätningsmedel är designade för tillämpningar som kräver direkt exponering för kraftfulla oxidationsmedel och extrema syror. Dessa tätningsmedel är lämpliga för vattenrening, flyg-, jordbruks- och medicinsk industri.

Filter
Bas: PTFE-fluorkolkomplex , Färg: White , Fysisk form: Klistra in , Stil: Syre godkänd
StilModellbehållare TypStorlekPris (ex moms)
A
9712151
Plastburk100 Gram2 738 SEK
B
9700017
Plastburk25 Gram1 230 SEK
C
9722152
Plastburk1"10 276 SEK
D
9712153
Plastkolv100 Gram2 738 SEK

Lox-8 tätningsmedel

LOX-8 tätningsmedel från Fluoramics är konstruerade för applikationer som kräver direkt exponering för kraftfulla oxidationsmedel och extrema syror, såsom vattenbehandling, flyg-, jordbruks- och medicinsk industri. Dessa tätningsmedel tål höga tryck och kryogena frysningstemperaturer, samt förhindrar rostfritt stål. De är utformade i enlighet med NASA & BAM-certifieringar och formulerade för både våta och torra applikationer för att ge syresäkra, vattentäta och kemiskt inerta egenskaper. Valda modeller följer vidare NSF-godkännanden för användning i anläggningar för bearbetning av livsmedel och drycker.

Funktioner

  • Dessa tätningsmedel är kapabla att motstå höga tryck och kryogena djupfrystemperaturer.
  • De är opåverkade av starka kemikalier som klor, hypokloriter eller kraftfulla oxidationsmedel och är mycket kompatibla med oljebaserade system, hydrauloljor och bränslen.
  • De är formulerade för både våta och torra applikationer för att leverera syresäkra, vattentäta och kemiskt inerta egenskaper.
  • De tätar perfekt alla storlekar och typer av gängförband och förhindrar rörskador på rostfritt stål, stål och plast.

Standarder och godkännanden

  • NASA (ASTM G72-82 och ASTM G86)
  • NSF
  • BAM
  • WHA
  • NSN 8030-00-829-3982
  • Praxair GS-38

Vanliga frågor

Hur applicerar man tätningsmedlet på gängor?

  • Rengör utvändiga och invändiga gängor för att ta bort smuts eller olja.
  • Börja från en till två gängor tillbaka från änden av hankopplingen, använd ett finger för att applicera rikligt med LOX-8 tätningsmedel för att fylla gängorna.
  • Torka av överflödigt tätningsmedel.
  • Var noga med att inte dra åt kopplingarna för hårt. Material som plast, PVC eller gjutjärn kan spricka.
  • För att applicera igen, torka av ytorna med en luddfri trasa eller acetonservett (efter behov).

Förhindrar LOX-8-pasta att beslag av rostfritt stål gnager?

Ja, LOX-8-pasta är ett utmärkt anti-agningsmedel och är formulerad för att skydda och smörja gängade anslutningar av rostfritt stål.

För vilka typer av gaser på flaska är LOX-8-pasta ett effektivt gängtätningsmedel?

LOX-8-pastan har kemiskt inerta egenskaper som gör dem kompatibla med industriella och medicinska gaser, såsom acetylen, koldioxid, helium, väte, syre, propan och mer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?