ABB T4H250CW bult på effektbrytare, T4 ram, 250 A, 600 VAC

Artikel: AG8VJJ Modell: T4H250CW
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 480V
Amps250A
RamtypT4
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Produktinformation:

    • ABB T4H250CW är en 3-polig strömbrytare i formgjuten hölje med en maximal avbrottshastighet på 65 KAIC @ 480 volt och LSI-trip-funktionalitet. Den kan installeras horisontellt eller vertikalt i paneler och växlar för olika applikationer med omvänd matning.
    • Denna UL-/CSA-listade och IEC-klassade ABB-strömbrytare arbetar på 250 ampere ström och 600 VAC spänning och har en termisk magnetisk utlösningsenhet för överströmsskydd.
    • Den har en bult-på-typ montering och belastningssida klämmor för anslutning, idealisk för grenkretsskydd.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsPris
ABB T4H100BW Bult On Circuit Breaker T4 100 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJF T4H100BW65kAIC @ 480V100A39 978 kr
RFQ
ABB T4H150BW Bolt på effektbrytare, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJG T4H150BW65kAIC @ 480V150A41 776 kr
RFQ
ABB T4H250BW Bult On Circuit Breaker T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJH T4H250BW65kAIC @ 480V250A41 734 kr
RFQ
ABB T4H250DW Bolt-On effektbrytare, 250 A, 600 VAC, 3-polig, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65kAIC @ 480V250A21 520 kr
RFQ
ABB T4H250EW Bult On Circuit Breaker T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJL T4H250EW65kAIC @ 480V250A52 168 kr
RFQ
ABB T4L100BW Bolt On Circuit Breaker T4 100 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VJM T4L100BW100kAIC @ 480V100A52 168 kr
RFQ
ABB T4L150BW Bult på effektbrytare T4 50 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJN T4L150BW100kAIC @ 480V50A52 168 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABB T4H250CW bult på effektbrytare, T4 ram, 250 A, 600 VAC