ABB T4H150BW bult på effektbrytare, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V

Artikel: AG8VJG Modell: T4H150BW
41 776 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 480V
Amps150A
RamtypT4
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Produktinformation:

    • ABB T4H150BW är en 3-polig strömbrytare i Tmax-serien med en avbrottshastighet på 65 KAIC @ 480 volt. Den fungerar på 150 ampere ström och 600 VAC spänning.
    • Denna UL-listade och IEC-klassade ABB-strömbrytare kan antingen installeras horisontellt eller vertikalt i paneler och ställverk för olika applikationer med omvänd matning.
    • Den har en bultansluten anslutning, klämmor på lastsidan och en termisk magnetisk utlösningsenhet för överströmsskydd.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsPris
ABB T4H100BW Bult On Circuit Breaker T4 100 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJF T4H100BW65kAIC @ 480V100A39 978 kr
RFQ
ABB T4H250BW Bult On Circuit Breaker T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJH T4H250BW65kAIC @ 480V250A41 734 kr
RFQ
ABB T4H250CW Bolt på effektbrytare, T4 ram, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65kAIC @ 480V250A-
RFQ
ABB T4H250DW Bolt-On effektbrytare, 250 A, 600 VAC, 3-polig, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65kAIC @ 480V250A21 520 kr
RFQ
ABB T4H250EW Bult On Circuit Breaker T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJL T4H250EW65kAIC @ 480V250A52 168 kr
RFQ
ABB T4L100BW Bolt On Circuit Breaker T4 100 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VJM T4L100BW100kAIC @ 480V100A52 168 kr
RFQ
ABB T4L150BW Bult på effektbrytare T4 50 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJN T4L150BW100kAIC @ 480V50A52 168 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABB T4H150BW bult på effektbrytare, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V
41 776 kr /enhet