ABILITY ONE 7920-00-559-8463 Cellulosasvamp, storlek 5-3/4 x 3-5/8 tum, grön, PK 60 | CF2NCL 55VC61

ABILITY ONE 7920-00-559-8463 Cellulosasvamp, storlek 5-3/4 x 3-5/8 tum, grön, PK 60

Finns i lager
Artikel: CF2NCL Modell: 7920-00-559-8463Korsreferens: 55VC61

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvamp
FärgGrön
Längd5-3 / 4 "
MaterialCellulosa
Bredd3-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.895
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellslip~~POS=TRUNCFärgLängdMaterialTjocklekBreddPris
ABILITY ONE 7920-00-161-6219 Svamp Naturlig 2-1 / 4in LW - Förpackning med 12 | AE4LBU 5LG59 7920-00-161-6219SvagtNatural2.25 "Cellulosa1.375 "2.25 "349SEK
ABILITY ONE 7920-00-559-8464 Svamp Gul 3-5 / 8in L 5-3 / 4in W - Förpackning med 60 | AE4LCD 5LG73 7920-00-559-8464SvagtGul3.625 "Cellulosa1.75 "5.75 "3 113 kr
ABILITY ONE 7920-00-884-1115 Svamp Natural 4-1 / 4in L 6-1 / 4in W | AE4LCJ 5LG80 7920-00-884-1115SvagtNatural4.25 "Cellulosa2.125 "6.25 "129SEK
ABILITY ONE (12) 5LG63 Sponge Natural 3-5/8 Längd 5-3/4 Bredd PK12 | AJ2JYX 7DV95 (12) 5LG63IngenNatural3.625 "Naturlig cellulosa1.75 "5.75 "971SEK
ABILITY ONE 7920-01-626-4444 Skumsvamp, storlek 4-1/2 x 3 tum, grön, gul | CF2DFC 55VD56 7920-01-626-4444-Grön, gul4-1 / 2 "Skum1"3"44SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-559-8463 Cellulosasvamp, storlek 5-3/4 x 3-5/8 tum, grön, PK 60
3 283 kr /enhet