Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABILITY ONE 7920-01-630-1595 Kvast med handtag polypropen 24 block | AH7ZFV 38EV86

ABILITY ONE 7920-01-630-1595 Kvast med handtag Polypropen 24 Block

Finns i lager
Artikel: AH7ZFV Modell: 7920-01-630-1595Korsreferens: 38EV86

Få det Maj 6, Måndag
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
881SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut kvast
SyrabeständigJa
Blockera materialHårt träslag
Block storlek24 "
BorstfärgBrun
Borstmaterialpolypropylen
KvastapplikationGrov
KvastanslutningstypGängad
KvastbetygSLITSTARK
Kvasthandtagets diameter15 / 16 "
Kvasthandtagslängd56.5 "
Material för kvasthandtagMetall
Material för kvasthandtagPlast
FärgkodningssystemNej
Hantera färgSvart
Trimlängd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)151.38
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kemikaliebeständig: Ja
    • Kvastbredd: 24 "

Produktvarianter

ProduktModellBlockera materialBlock storlekBorstfärgBorstmaterialKvastapplikationKvastbetygTrimlängdPris
ABILITY ONE 7920-00-243-3407 Push Broom 50 Tampico 50 Fin polyester | AC3DCW 2RRA2 7920-00-243-3407Hårt träslag18 "Svart50% Tampico, 50% fin polyesterSmoothMedeltung3"590SEK
ABILITY ONE 7920-01-554-7100 Push Broom Polypropylen Träblock 16 tum Total längd | AC3DDC 2RRC2 7920-01-554-7100Trä16 "-polypropylen--6"448SEK
ABILITY ONE 7920-00-267-2967 Push Broom 6-3/4 Inch Trim Len | AE4LCA 5LG66 7920-00-267-2967Hårt träslag16 "----6.75 "404SEK
ABILITY ONE 7920-01-630-3062 Kvast med handtag Polypropylen 24 block | AH7ZFW 38EV87 7920-01-630-3062Hårt träslag24 "Svartpolypropylen-Medeltung3.25 "881SEK
ABILITY ONE 7920-01-630-3063 Kvast med handtag Polypropylen 24 block | AH7ZFX 38EV88 7920-01-630-3063Hårt träslag24 "GråpolypropylenSmoothLätta3.25 "1 034 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-630-1595 Kvast med handtag Polypropen 24 Block
881SEK /enhet