ABILITY ONE Skjut kvastar


Filter
Syrabeständig: Ja , Kvastanslutningstyp: Gängad , Diameter för kvasthandtag: 15 / 16 " , Kvasthandtagslängd: 56.5 " , Kvasthandtag Material: Metall , Kvasthandtagsspets Material: Plast , Färgkodningssystem: Nej , Handtagsfärg: Svart , Total längd: 16 "
StilModellBlockera materialBlock storlekBorstfärgBorstmaterialKvastapplikationKvastbetygTrimlängdPris (ex moms)
A
7920-00-243-3407
Hårt träslag18 "Svart50% Tampico, 50% fin polyesterSmoothMedeltung3"590 SEK
B
7920-00-267-2967
Hårt träslag16 "----6.75 "404 SEK
C
7920-01-630-1595
Hårt träslag24 "BrunpolypropylenGrovSLITSTARK3.75 "881 SEK
D
7920-01-630-3062
Hårt träslag24 "Svartpolypropylen-Medeltung3.25 "881 SEK
E
7920-01-630-3063
Hårt träslag24 "GråpolypropylenSmoothLätta3.25 "1 034 SEK
F
7920-01-554-7100
Trä16 "-polypropylen--6"448 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?