ABILITY ONE 8105-01-386-2323 Papperskorgen Liner 33 gallon svart - förpackning om 100 | AB4DZD 1XEA9

ABILITY ONE 8105-01-386-2323 Papperskorgen Liner 33 gallon svart - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AB4DZD Modell: 8105-01-386-2323Korsreferens: 1XEA9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

643SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtervunnen papperskorg
Kapacitet33 gal.
FärgSvart
Höjd40 "
Längd40 "
MaterialLDPE återvunnet material
Max. Ladda75 lb.
PaketkonfigurationPlatt paket
Styrka BetygSuper tung
Tjocklek1.5 mil.
Bredd33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgMaterialMax. LaddaTjocklekPris
ABILITY ONE 8105-01-386-2290 Liner 20 till 30 gallon svart/brun - förpackning om 100 | AD2XVX 3WB62 8105-01-386-229020 till 30 gal.Svart brunpolyeten55 lb.1.3 mil.426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-386-2323 Papperskorgen Liner 33 gallon svart - förpackning om 100
643SEK /enhet