Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABILITY ONE 8105-01-560-4934 Foder 13 Gallon Vit - Förpackning med 120 | AE4HXG 5KPZ7

ABILITY ONE 8105-01-560-4934 Liner 13 gallon vit - förpackning om 120

Finns i lager
Artikel: AE4HXG Modell: 8105-01-560-4934Korsreferens: 5KPZ7
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
374SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSoppåsar
Väskor per rulle / förpackning120
Kapacitet13 gal.
FärgWhite
Höjd30 "
MaterialLDPE
Max. Ladda55 lb.
PaketkonfigurationKärnlös rulle
SealStjärna
Styrka BetygExtra tung
Tjocklek0.7 mil.
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVäskor per rulle / förpackningKapacitetBreddFärgHöjdLängdMax. LaddaPris
ABILITY ONE 8105-01-517-1364 Trash Can Liner 60 Gallon Ldpe - Förpackning med 100 | AB4DZF 1XEB2 8105-01-517-13641 mil.1060 gal.38 "Grå58 "58 "75 lb.777SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1358 Trash Can Liner 55 Gallon Grey - Pack of 100 | AB4DZH 1XEB4 8105-01-517-13581 mil.1055 gal.36 "Grå58 "58 "75 lb.734SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1361 Coreless Roll Liners 56 Gallon Grey - Pack Of 100 | AC3DDE 2RRC4 8105-01-517-13610.7 mil.1056 gal.42.5 "Grå48 "48 "55 lb.586SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1379 Foder 40 till 46gal. Grå - Förpackning med 100 | AC3DDF 2RRC5 8105-01-517-13791.1 mil.1040 till 45 gal.40 "Grå46 "46 "75 lb.704SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1375 Foder 20 till 30 gallon grå - Förpackning med 250 | AC3DDL 2RRD1 8105-01-517-13750.7 mil.2520 till 30 gal.30 "Grå36 "36 "55 lb.796SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1377 Coreless Roll Liner 33 Gallon - 250-pack | AE3BJU 5BB26 8105-01-517-13770.7 mil.2533 gal.33 "Grå39 "39 "55 lb.702SEK
ABILITY ONE 8105-01-560-4930 Foder 30 Gallon Brun - Förpackning med 60 | AE4HXH 5KPZ8 8105-01-560-49300.8 mil.6030 gal.30 "Brun36 "-55 lb.303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-560-4934 Liner 13 gallon vit - förpackning om 120
374SEK /enhet