SQUARE D Bult på brytare: EDB-serien


Filter
AIC-betyg: 22kAIC @ 240V , Nuvarande omdöme: 40A , Djup: 4.05 " , Ramtyp: EDB , Monteringssätt: Skruva på , Terminalanslutning: Juli , Reseenhetsbetyg: 1800A , Använd med: Fyrkantiga D NF panelskivor
StilModellMin. TrådstorlekVäxelspänningAmpsAntal polerBreddStrömbrytartypDC-spänningsvärdeRam storlekPris (ex moms)
A
EDB34125SA
-277 / 480 VAC125A32.94 "Shuntresa-125A / EDB-
RFQ
B
EDB14050
14 AWG277 VAC5010.98 "StandardInte betygsatt70A / EDB1 195 SEK
C
EDB14025
14 AWG277 VAC2510.98 "StandardInte betygsatt70A / EDB1 343 SEK
B
EDB14035
14 AWG277 VAC3510.98 "StandardInte betygsatt70A / EDB1 343 SEK
A
EDB34090SA
14 AWG277 / 480 VAC9033.92 "ShuntresaInte betygsatt125A / EDB32 030 SEK
A
EDB34070SA
14 AWG277 / 480 VAC7033.92 "ShuntresaInte betygsatt125A / EDB32 030 SEK
A
EDB34040SA
14 AWG277 / 480 VAC4033.92 "ShuntresaInte betygsatt125A25 452 SEK
D
EDB24125
14 AWG277 / 480 VAC12521.96 "StandardInte betygsatt125A / EDB16 398 SEK
E
EDB34015SA
14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "ShuntresaInte betygsatt125A / EDB25 599 SEK
E
EDB34020SA
14 AWG277 / 480 VAC2033.92 "ShuntresaInte betygsatt125A / EDB25 452 SEK
F
EDB14030EPD
14 AWG277 VAC3010.98 "JordfelsutrustningsskyddInte betygsatt70A / EDB9 963 SEK
B
EDB14045
14 AWG277 VAC4510.98 "StandardInte betygsatt70A / EDB2 775 SEK
E
EDB34030SA
14 AWG277 / 480 VAC3033.92 "ShuntresaInte betygsatt125A / EDB25 452 SEK
A
EDB34100SA
14 AWG277 / 480 VAC10033.92 "ShuntresaInte betygsatt125A / EDB30 711 SEK
A
EDB34080SA
14 AWG277 / 480 VAC8033.92 "ShuntresaInte betygsatt125A / EDB30 711 SEK
A
EDB34060SA
14 AWG277 / 480 VAC6033.92 "ShuntresaInte betygsatt125A / EDB25 452 SEK
A
EDB34050SA
14 AWG277 / 480 VAC5033.92 "ShuntresaInte betygsatt125A / EDB25 452 SEK
G
EDB34025
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC2533"Standard125 VDC125A / EDB4 773 SEK
H
EDB34125
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC12533"Standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB18 764 SEK
H
EDB34090
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC9033"Standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB6 807 SEK
H
EDB34070
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC7033"Standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB6 807 SEK
I
EDB34060
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC6033"Standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB4 562 SEK
H
EDB34045
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC4533"Standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB4 562 SEK
H
EDB34035
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC3533"Standard125 VDC125A / EDB4 773 SEK
G
EDB34030
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC3033"Standard125 VDC125A / EDB4 562 SEK
G
EDB34020
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC2033"Standard125 VDC125A / EDB4 562 SEK
J
EDB34015
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC1533"Standard125 VDC125A / EDB4 562 SEK
H
EDB34040
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC4033"Standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB4 562 SEK
C
EDB14030
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 VAC3011"StandardInte betygsatt70A / EDB1 195 SEK
B
EDB14060
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 VAC6010.98 "StandardInte betygsatt70A / EDB1 195 SEK
D
EDB24110
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC11021.96 "Standard125 VDC125A / EDB33 714 SEK
H
EDB34100
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC10033"Standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB6 807 SEK
H
EDB34080
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC8033"Standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB6 807 SEK
H
EDB34050
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 / 480 VAC5033"Standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB4 562 SEK
B
EDB14040
14 AWG (CU), 12 AWG (AL)277 VAC4011"StandardInte betygsatt70A / EDB1 195 SEK

Bult på brytare: EDB-serien

Square D EDB-seriens belysningsbrytare fördelar en elektrisk matning i grenkretsar och skyddar därmed mot kortslutnings- eller överbelastningsförhållanden. Dessa enheter har en bultningsmekanism för att hantera vibrationsbelastningar och terminalkonfiguration av släp som möjliggör rakt anslutning och enkel installation. De har en Visi-Trip-indikator för att visa status för den avbrutna kretsen i systemet. Dessa brytare finns i 1, 2 och 3-poliga konfigurationer på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?