ABLOY PL341/25-KA Regeringshänglås 2-15/64 Bredd | AH4PPL 35GN94

ABLOY PL341/25-KA Regeringshänglås 2-15/64 Bredd

Artikel: AH4PPL Modell: PL341/25-KAKorsreferens: 35GN94

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRegeringshänglås
Kroppsfärgkrom
KroppsfinishFörkromad
Kroppshöjd2 5 / 64 "
Body MaterialMässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek63 / 64 "
Kroppsbredd2 15 / 64 "
Antal stift0
Shackle Dia.3 / 8 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialBorhärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd1 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5126
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.4
URSPRUNGSLANDFI

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABLOY PL341/25-KA Regeringshänglås 2-15/64 Bredd