Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 145/40 Svart kombinationshänglås sida svart / silver | AJ2HXE 5JKU0

ABUS 145/40 Svart Kombinationshänglås Sida Svart/Silver

Finns i lager
Artikel: AJ2HXE Modell: 145/40 SvartKorsreferens: 5JKU0
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
239SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkombination hänglås
Kroppsfinisheloxerad
Kroppshöjd1 13 / 16 "
Body MaterialAluminium
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek5 / 8 "
Kroppsbredd1.625 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
Slå platsSida
NyckelkontrollNej
NyckeltypKombination
Antal rattar4
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialStål
Schackelbredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Ja
    • Återställbar: Återställbar

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdKroppens tjocklekKroppsbreddShackle Dia.SchackelhöjdSchackelbreddPris
ABUS 145/20 Svart kombination hänglås sida svart / silver | AJ2HWR 5JKR8 145/20 Svart1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "124SEK
ABUS 145/20 gul kombinationshänglås sida svart / silver | AJ2HWT 5JKR9 145/20 gul1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "120SEK
ABUS 145/20 Orange kombinationshänglås sida svart / silver | AJ2HWU 5JKT0 145/20 apelsin1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "125SEK
ABUS 145/20 Blå Kombinationshänglås Sida blå / Silver | AJ2HWV 5JKT1 145/20 Blå1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "117SEK
ABUS 145/20 Röd kombination hänglås sida röd | AJ2HWW 5JKT2 145/20 Röd1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "114SEK
ABUS 145/20 grön kombination hänglås sida svart/silver | AJ2HWX 5JKT3 145/20 Grön1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "110SEK
ABUS 145/30 Svart kombinationshänglås sida svart / silver | AJ2HWY 5JKT4 145/30 Svart1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "175SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 145/40 Svart Kombinationshänglås Sida Svart/Silver
239SEK /enhet