Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 160/50 Kombinationshänglås Fram Svart / Silver | AH9KCQ 3MPH1

ABUS 160/50 Kombinationshänglås Fram Svart/Silver

Finns i lager
Artikel: AH9KCQ Modell: 160/50Korsreferens: 3MPH1
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
435SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkombination hänglås
KroppsfinishFörkromad
Kroppshöjd3 2 / 5 "
Body Materialzink
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek11 / 16 "
Kroppsbredd2"
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
Slå platsFront
NyckelkontrollNej
NyckeltypKombination
Antal rattar4
Antal stift0
Shackle Dia.7 / 16 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialHärdat stål
Schackelbredd1"
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)9.65
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Ja
    • Återställbar: Återställbar
    • Marint väderbevis: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSchackelhöjdKroppshöjdBody MaterialSchackelbreddKroppsstilKroppens tjocklekKroppsbreddKontrollnyckelregistrering krävsPris
ABUS 190CS / 60 Kombinationshänglåsbotten Svart / Silver | AG9CFN 14J898 190CS / 601.187 "2.5 "Härdat stål7 / 8 "Rektangulär1.375 "2.5 "Nej1 487 kr
ABUS 158KC Kombinationshänglås sida svart / silver | AG9CFP 14J899 158KC1"2.187 "Gjuten zink3 / 4 "Rektangulär3 / 4 "1.75 "Nej456SEK
ABUS 78/50 Röd Kombinationshänglås Fram Svart / Silver | AG9CFQ 14J901 78/50 Röd13 / 16 "2"zink7 / 8 "Runda1.187 "2"Nej121SEK
ABUS 78/50 Blå Kombinationshänglås Fram Svart / Silver | AG9CFR 14J902 78/50 Blå13 / 16 "2"zink7 / 8 "Runda1.187 "2"Nej121SEK
ABUS 78/50 Grön Kombinationshänglås Fram Svart / Silver | AG9CFT 14J903 78/50 Grön13 / 16 "2"zink7 / 8 "Runda1.187 "2"Nej121SEK
ABUS 78/50 gul kombinationshänglås fram svart / silver | AG9CFU 14Z326 78/50 gul13 / 16 "2"zink7 / 8 "Runda1.187 "2"Nej119SEK
ABUS 78/50 KC Röd Kombinationshänglås Fram Röd | AG9CFV 14Z327 78/50 KC Röd13 / 16 "2"zink7 / 8 "Runda1.187 "2"Ja203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 160/50 Kombinationshänglås Fram Svart/Silver
435SEK /enhet