Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 200/75 Hasp Fixed Natural | AD2BVQ 3MPJ5

ABUS 200/75 Hasp Fixed Natural

Finns i lager
Artikel: AD2BVQ Modell: 200/75Korsreferens: 3MPJ5
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast häftpinne
FinishNatural
Hasp-stilKonventionell
Längd3"
MaterialHärdat stål
Max. Shackle Dia.5 / 16 "
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialBreddförp. Antal.Pris
ABUS 115/100 Hasp fast förzinkad | AA6UEU 14Z366 115/100Zink-pläterad1.5 "2"Härdat stål3 / 16 "2186SEK
ABUS 100/60 dold gångjärnsstift Hasp fast krom | AD2BVD 3MPH2 100/60krom-2 5 / 16 "Härdat stål3 / 4 "1106SEK
ABUS 100/80 dold gångjärnsstift Hasp fast krom | AD2BVE 3MPH3 100/80krom-3.125 "Härdat stål1"1186SEK
ABUS 100DG / 80 Dold gångjärnsstift Hasp härdat stål | AD2BVF 3MPH4 100DG / 80krom-4.875 "Härdat stål1"1243SEK
ABUS 100DG / 100 Dold gångjärnstapp Hasp härdat stål | AD2BVG 3MPH5 100DG / 100krom-5.875 "Härdat stål1.38 "1358SEK
ABUS 110/195 Dold gångjärnstapp hasp fast krom | AD2BVH 3MPH6 110/195krom-7.625 "Härdat stål1.75 "1308SEK
ABUS 110/230 Dold gångjärnsstift Hasp Fast krom | AD2BVJ 3MPH7 110/230krom-9"Härdat stål1.75 "1315SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 200/75 Hasp Fixed Natural
69SEK /enhet