Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 26/70 KA Diskus Hänglås 3/4 H KA Silver 5 stift öppnas med nyckel 113 | AD2RAQ 3TMP3

ABUS 26/70 KA Diskus Hänglås 3/4" H KA Silver 5 Pin Öppnas med Nyckel 113

Finns i lager
Artikel: AD2RAQ Modell: 26/70 KAKorsreferens: 3TMP3
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
521SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiskus hänglås
KroppsfärgSilver
Kroppsdia.2.75 "
Kroppshöjd2.75 "
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilSkiva
Kroppens tjocklek1.187 "
Kroppsbredd2.75 "
FärgSilver
NyckeltypLika
Antal stötfångare0
Antal nycklar2
Antal stift5
Öppnar med nyckelnr.113
SäkerhetsnivåExtremt hög säkerhet
BygelkonfigurationHöljd
Shackle Dia.3 / 8 "
Schackelhöjd3 / 4 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypHöljd
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRunda
väderbeständighetHög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
ABUS 26/70 KA Diskus Hänglås 3/4 "H KA Silver 5-stift öppnas med nyckel 123 | AD2RAR 3TMP4 26/70 ​​KA554SEK
ABUS 26/70 KA Diskus Hänglås 3/4" H KA Silver 5 Pin Öppnas med Nyckel 144 | AD2RAT 3TMP5 26/70 ​​KA554SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 26/70 KA Diskus Hänglås 3/4" H KA Silver 5 Pin Öppnas med Nyckel 113
521SEK /enhet