Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 72 /40 KA Silver Lockout Hänglås med samma nyckel Silver 1/4 tum Diameter | AF2GYL 6TRV9

ABUS 72 /40 KA Silver Lockout Hänglås med samma nyckel Silver 1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AF2GYL Modell: 72/40 KA SilverKorsreferens: 6TRV9
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgSilver
Kroppsfinisheloxerad
Kroppshöjd1.5 "
Kroppslängd1.5 "
Body MaterialÅtervunnet anodiserat aluminium
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek11 / 16 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgSilver
Grön certifiering eller annat erkännandeTillverkas vid en praktiskt taget noll avfallsavfallsanläggning 98% avfallshantering per UL ECVP 2799
NyckeltypLika
Låsmekanism6-stifts tumlare
Master nyckladNej
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialÅtervunnen aluminium
SchackeltypÖppen
Schackelbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaster nyckladKroppsfärgKroppshöjdAntal stiftShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialSchackeltypförp. Antal.Pris
ABUS 72 HB / 40-40 KAx3 Silver Lockout Hanglock Keyed Alike Silver 1/4 tum - Förpackning med 3 | AA2GKF 10H715 72 HB / 40-40 KAx3 SilverNejSilver1.5 "61 / 4 "1.5 "Återvunnen aluminiumÖppen3732SEK
ABUS 72 HB / 40-40 KAx6 Silver Lockout Hanglock Keyed Alike Silver 1/4 tum - Förpackning med 6 | AA2GKG 10H716 72 HB / 40-40 KAx6 SilverNejSilver1.5 "61 / 4 "1.5 "Återvunnen aluminiumÖppen61 369 kr
ABUS 72/40 KAx3 Silver Lockout Hanglock Keyed Alike Silver 1/4 tum - Förpackning med 3 | AA2GKH 10H717 72/40 KAx3 SilverNejSilver1.5 "61 / 4 "1"Återvunnen aluminiumÖppen3672SEK
ABUS 72/40 KAx6 Silver Lockout Hanglock Keyed Alike Silver 1/4 tum - Förpackning med 6 | AA2GKJ 10H718 72/40 KAx6 SilverNejSilver1.5 "61 / 4 "1"Återvunnen aluminiumÖppen61 253 kr
ABUS 72/40 KAx12 Red Lockout Hanglock Keyed Alike Red 1/4 Inch - Pack Of 12 | AA6UEB 14Z350 72/40 KAx12 RödJaRed1.5 "61 / 4 "1"Återvunnen aluminiumÖppen122 652 kr
ABUS 72/40 KAx12 Blue Lockout Hänglås Keyed Alike Blue 1/4 Tum - Förpackning med 12 | AA6UEC 14Z351 72/40 KAx12 BlåJaBlå1.5 "61 / 4 "1"Återvunnen aluminiumÖppen122 652 kr
ABUS 72/40 KAx12 Green Lockout Hanglock Keyed Alike Green 1/4 tum - Förpackning med 12 | AA6UED 14Z352 72/40 KAx12 GrönJaGrön1.5 "61 / 4 "1"Återvunnen aluminiumÖppen122 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 72 /40 KA Silver Lockout Hänglås med samma nyckel Silver 1/4 tums diameter
245SEK /enhet