Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 72 HB / 40-40 KD Blue Lockout Hanglock Keyed Different Blue 1/4 Inch Diameter | AE6PZZ 5UKN7

ABUS 72 HB/40-40 KD Blå Lockout Hänglås med nyckel med olika blå 1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6PZZ Modell: 72 HB/40-40 KD BlåKorsreferens: 5UKN7
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
257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgBlå
Kroppsfinisheloxerad
Kroppshöjd1.5 "
Kroppslängd1.5 "
Body MaterialÅtervunnet anodiserat aluminium
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek11 / 16 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgBlå
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
Grön certifiering eller annat erkännandeTillverkas vid en praktiskt taget noll avfallsavfallsanläggning 98% avfallshantering per UL ECVP 2799
NyckeltypOlika
Låsmekanism6-stifts tumlare
Master nyckladJa
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialÅtervunnen aluminium
SchackeltypÖppen
Schackelbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgFärgMaster nyckladSchackelhöjdSchackeltypPris
ABUS 72 HB / 40-75 KD Röd spärrhänglås nycklad med olika röda 1/4 tum böjdiameter | AE6PZE 5UKK9 72 HB / 40-75 KD RödRedRedJa3"Utökad274SEK
ABUS 72 HB / 40-75 KD Blue Lockout Hanglock Keyed Different Blue 1/4 Inch Diameter | AE6PZG 5UKL1 72 HB / 40-75 KD Blå-BlåJa3"-274SEK
ABUS 72 HB / 40-75 KD Green Lockout Hanglock Keyed Different Green 1 / 4in. Diameter | AE6PZJ 5UKL3 72 HB / 40-75 KD GrönGrönGrönJa3"Utökad274SEK
ABUS 72 HB / 40-75 KD Black Lockout Hanglock Keyed Different Black 1/4 ''. Diameter | AE6PZL 5UKL5 72 HB / 40-75 KD SvartSvartSvartJa3"Utökad274SEK
ABUS 72 HB / 40-75 KD Gul spärrhänglås nycklad med olika gula 1/4 tum diameter | AE6PZN 5UKL7 72 HB / 40-75 KD GulGulGulJa3"Utökad274SEK
ABUS 72 HB / 40-75 KD Purple Lockout Hanglock Keyed Different Purple 1/4 Inch Diameter | AE6PZQ 5UKL9 72 HB / 40-75 KD LilaPurplePurpleJa3"Utökad274SEK
ABUS 72 HB / 40-75 KD Orange Lockout Hanglock Keyed Different Orange 1/4 Inch Diameter | AE6PZT 5UKN1 72 HB / 40-75 KD OrangeOrangeOrangeJa3"Utökad274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 72 HB/40-40 KD Blå Lockout Hänglås med nyckel med olika blå 1/4 tums diameter
257SEK /enhet