Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 75/50 KD Nyckellås Olika 2 Bredd | AH9KEW 3TMT8

ABUS 75/50 KD Nyckel hänglås Olika 2 Bredd

Finns i lager
Artikel: AH9KEW Modell: 75/50 KDKorsreferens: 3TMT8
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
346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgMässing
Kroppshöjd3"
Body MaterialMässing
KroppsstilFyrkant
Kroppens tjocklek11 / 16 "
Kroppsbredd2"
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypOlika
Antal stötfångare0
Antal nycklar2
Antal stift10
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd1.125 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Ja
    • Marint väderbevis: Ja

Produktvarianter

ProduktModellAntal stiftKroppsfärgKroppshöjdÅterställningsbarShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialSchackelbreddPris
ABUS 83AL / 40 (300) KD Blue Keyed Hanglock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Blå5 till 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"500SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KD Titanium Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD Titanium5 till 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"499SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KD Red Keyed Hanglock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Röd5 till 6Red2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"500SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KD Blue Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Blå5 till 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"499SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KD Red Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Röd5 till 6Red2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"499SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KD Titanium Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD Titanium5 till 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"500SEK
ABUS 83AL / 45 (200) KD Blue Keyed Padlock Olika 1-3 / 4 Bredd | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Blå5 till 6Blå2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Härdat stål1"511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 75/50 KD Nyckel hänglås Olika 2 Bredd
346SEK /enhet