Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Kingpinless hjul , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Kingpinless Swivel , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 3 x 3 " , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 2-5/8 x 3-5/8" , Tallrikstorlek: 4 x 4-1 / 2 " , Plåttjocklek: 0.25 " , Typ av tallrik: B , Vridradie: 0"
K-serien, Kingpinless Caster
Revvo K-seriens kingpinless hjul säkerställer förbättrad säkerhet, minskad stilleståndstid och ökad produktivitet i krävande miljöer, vilket gör dem till det föredragna valet för materialhanteringslösningar. De används inom logistik, tillverkning, lager och flyg, där tunga laster och frekventa rörelser kräver pålitlig rörlighet. Den mjuka vridningen och den förbättrade bärförmågan gör dem idealiska för industrivagnar, vagnar, transportörsystem och monteringslinjer för fordon. De har lastkapacitet som sträcker sig från 330 till 2200 lbs. Dessa hjul kommer med smala hjul, vilket möjliggör ergonomisk push-pull-funktion. De har vridbara och fasta rektangulära toppplattor för enkel manövrerbarhet och förbättrad stabilitet. Dessa hjul kommer med ett 2-vägs riktningslås, vilket gör att användare kan säkra hjulen i två olika lägen för ökad kontroll och stabilitet under rörelse. Dessa hjul är inkluderade med fotbromsar för att säkerställa stabilitet och förhindra oönskade rörelser.