Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 75IB / 30 KD Keyed Padlock Olika 1-1 / 4 Bredd | AJ2HXP 5JKU9

ABUS 75IB/30 KD Nyckellås Olika 1-1/4 bredd

Finns i lager
Artikel: AJ2HXP Modell: 75IB/30 KDKorsreferens: 5JKU9

Få det Maj 16, Torsdag
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
303SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgBorstat silver
KroppsfinishPärlförnicklad
Kroppshöjd1.25 "
Body MaterialMässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek1 / 2 "
Kroppsbredd1.25 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypOlika
Antal nycklar2
Antal stift8
Shackle Dia.3 / 16 "
Schackelhöjd21 / 32 "
BygelmaterialRostfritt stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd5 / 8 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)2.03
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Nej
    • Marint väderbevis: Ja

Produktvarianter

ProduktModellAntal stiftKroppsfärgKroppshöjdÅterställningsbarShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialSchackelbreddPris
ABUS 83AL / 40 (300) KD Blue Keyed Hanglock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Blå5 till 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"500SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KD Titanium Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD Titanium5 till 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"499SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KD Red Keyed Hanglock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Röd5 till 6Red2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"500SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KD Blue Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Blå5 till 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"499SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KD Red Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Röd5 till 6Red2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"499SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KD Titanium Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD Titanium5 till 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"500SEK
ABUS 83AL / 45 (200) KD Blue Keyed Padlock Olika 1-3 / 4 Bredd | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Blå5 till 6Blå2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Härdat stål1"511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 75IB/30 KD Nyckellås Olika 1-1/4 bredd
303SEK /enhet