Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 83/45 RK KA-300 Återställningsbart hänglås 1 tums H-nycklar lika mässing 5 stift | AD2RBP 3TMW4

ABUS 83/45 RK KA-300 Åternyckelbart hänglås 1 tum H Nyckel likadant mässing 5 stift

Finns i lager
Artikel: AD2RBP Modell: 83/45 RK KA-300Korsreferens: 3TMW4

Få det Maj 15, Onsdag
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
651SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterställbart hänglås
Kroppshöjd3 1 / 3 "
Body MaterialMässing
KroppsstilFyrkant
Kroppens tjocklek13 / 16 "
Kroppsbredd1.75 "
FärgMässing
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypLika
NyckelJa
Typ av kilspårSchlage
Antal stötfångare1
Antal stift5
ÅterställningsbarJa
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationÖppen
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd15 / 16 "
FormaFyrkant
väderbeständighetHög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellShackle Dia.KroppshöjdBody MaterialSchackelhöjdSchackelbreddKroppens tjocklekKroppsbreddFärgPris
ABUS 83/55 RK KD-100 Återställningsbart hänglås 1-7 / 16 tum H Keyed Different 5-stift | AD2BUV 3MPF5 83/55 RK KD-1007 / 16 "4"Härdat stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver1 149 kr
ABUS 83/55 RK KA-100 Rekeyable Hänglås 1-7/16 tum H Keyed Alike 5 Pin | AD2BUW 3MPF6 83/55 RK KA-1007 / 16 "4"Härdat stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver1 162 kr
ABUS 83/55 RK KD-200 Återställbart hänglås 1-7 / 16 tums H nycklad olika 5 stift | AD2BUX 3MPF7 83/55 RK KD-2007 / 16 "4"Härdat stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver1 149 kr
ABUS 83/55 RK KA-200 Återställbart hänglås 1-7 / 16 tums H nyckelbundet 5 stift | AD2BUY 3MPF8 83/55 RK KA-2007 / 16 "4"Härdat stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver1 162 kr
ABUS 83/55 RK KD-300 Återställbart hänglås 1-7 / 16 tums H nycklad olika 5 stift | AD2BUZ 3MPF9 83/55 RK KD-3007 / 16 "4"Härdat stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver1 149 kr
ABUS 83/55 RK KA-300 Återställningsbart hänglås 1-7 / 16 tum H nyckelat 5 stift | AD2BVA 3MPG1 83/55 RK KA-3007 / 16 "4"Härdat stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver1 162 kr
ABUS 83/55 RK KD-700 Återställningsbart hänglås 1-7 / 16 tums H nycklad olika 5 stift | AD2BVB 3MPG4 83/55 RK KD-7007 / 16 "4"Härdat stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver1 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 83/45 RK KA-300 Åternyckelbart hänglås 1 tum H Nyckel likadant mässing 5 stift
651SEK /enhet