Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 85HB / 40 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 2 Bredd | AJ2JCJ 5UKJ5

ABUS 85HB/40 MK KD Nyckel hänglås Annan Master 1-1/2 bredd

Finns i lager
Artikel: AJ2JCJ Modell: 85HB/40 MK KDKorsreferens: 5UKJ5

Få det Maj 14, Tisdag
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgMässing
Kroppshöjd1 5 / 16 "
Body MaterialMässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek3 / 8 "
Kroppsbredd1.5 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypAnnorlunda, mästare
Nationellt varunr.Nej
Antal stift5
Öppnar med nyckelnr.403
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd2.5 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellSchackelhöjdKroppsfärgKroppshöjdBygelmaterialSchackelbreddBody MaterialKroppens tjocklekKroppsbreddPris
ABUS 41/30 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 4 Bredd | AJ2JBZ 5UKH2 41/30 MK KD5 / 8 "Blå1.375 "Härdat stål11 / 16 "Återvunnet stål7 / 8 "1.25 "259SEK
ABUS 41HB / 30 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 4 Bredd | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Blå1.375 "Härdat stål11 / 16 "Återvunnet stål7 / 8 "1.25 "284SEK
ABUS 41/40 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 2 Bredd | AJ2JCB 5UKH4 41/40 MK KD1.875 "Blå1.375 "Härdat stål13 / 16 "Återvunnet stål1"1.5 "291SEK
ABUS 41HB/40 MK KD Nyckelsatt hänglås Annan Master 1-1/2 Bredd | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Blå1.375 "Härdat stål13 / 16 "Återvunnet stål1"1.5 "331SEK
ABUS 41/45 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-3 / 4 Bredd | AJ2JCD 5UKH6 41/45 MK KD7 / 8 "Blå1.5 "Härdat stål7 / 8 "Återvunnet stål1"1.75 "325SEK
ABUS 41HB / 45 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-3 / 4 Bredd | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Blå1.5 "Härdat stål7 / 8 "Återvunnet stål1"1.75 "360SEK
ABUS 41/50 MK KD Nyckelsatt hänglås Different Master 2 Bredd | AJ2JCF 5UKH8 41/50 MK KD1"Blå1.625 "Härdat stål15 / 16 "Återvunnet stål1.187 "2"388SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 85HB/40 MK KD Nyckel hänglås Annan Master 1-1/2 bredd
363SEK /enhet