Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 85HB/50 MK KD Nyckelsatt hänglås Annan Master 2 Bredd | AJ2JCL 5UKJ8

ABUS 85HB/50 MK KD Nyckelsatt hänglås Different Master 2 Bredd

Finns i lager
Artikel: AJ2JCL Modell: 85HB/50 MK KDKorsreferens: 5UKJ8
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
445SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgMässing
Kroppshöjd1.5 "
Body MaterialMässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek7 / 16 "
Kroppsbredd2"
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypAnnorlunda, mästare
Nationellt varunr.Nej
Antal stift5
Öppnar med nyckelnr.504
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd3.125 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd1.187 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Nej
    • Marint väderbevis: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSchackelhöjdKroppsfärgKroppshöjdBygelmaterialSchackelbreddBody MaterialKroppens tjocklekKroppsbreddPris
ABUS 41/30 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 4 Bredd | AJ2JBZ 5UKH2 41/30 MK KD5 / 8 "Blå1.375 "Härdat stål11 / 16 "Återvunnet stål7 / 8 "1.25 "259SEK
ABUS 41HB / 30 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 4 Bredd | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Blå1.375 "Härdat stål11 / 16 "Återvunnet stål7 / 8 "1.25 "284SEK
ABUS 41/40 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-1 / 2 Bredd | AJ2JCB 5UKH4 41/40 MK KD1.875 "Blå1.375 "Härdat stål13 / 16 "Återvunnet stål1"1.5 "291SEK
ABUS 41HB/40 MK KD Nyckelsatt hänglås Annan Master 1-1/2 Bredd | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Blå1.375 "Härdat stål13 / 16 "Återvunnet stål1"1.5 "331SEK
ABUS 41/45 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-3 / 4 Bredd | AJ2JCD 5UKH6 41/45 MK KD7 / 8 "Blå1.5 "Härdat stål7 / 8 "Återvunnet stål1"1.75 "325SEK
ABUS 41HB / 45 MK KD Keyed Padlock Different Master 1-3 / 4 Bredd | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Blå1.5 "Härdat stål7 / 8 "Återvunnet stål1"1.75 "360SEK
ABUS 41/50 MK KD Nyckelsatt hänglås Different Master 2 Bredd | AJ2JCF 5UKH8 41/50 MK KD1"Blå1.625 "Härdat stål15 / 16 "Återvunnet stål1.187 "2"388SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 85HB/50 MK KD Nyckelsatt hänglås Different Master 2 Bredd
445SEK /enhet