Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C32 Shoulder Screw, 7/8-9 Thread Size, 2 Inch Length | AB8JCT 25L333

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C32 Axelskruv, 7/8-9 gängstorlek, 2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8JCT Modell: STR601012C32Korsreferens: 25L333
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
4 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.1.723-1.750 "
Huvudhöjd0.735 till 0.75 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.1.25 "
Axellängd2"
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek7 / 8-9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: AMPG303

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C32 Axelskruv, 7/8-9 gängstorlek, 2 tums längd
4 496 kr /enhet