Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP STR60158C104 Axelskruv, 1/2-13 Gängstorlek, 6-1/2 tum Längd | AB8JBV 25L312

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60158C104 Axelskruv, 1/2-13 gängstorlek, 6-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8JBV Modell: STR60158C104Korsreferens: 25L312
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
1 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.0.853-0.875 "
Huvudhöjd0.365 till 0.375 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.5 / 8 "
Axellängd6.5 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: AMPG303

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60158C104 Axelskruv, 1/2-13 gängstorlek, 6-1/2 tums längd
1 300 kr /enhet