Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719SS Shoulder Screw Stainless Steel 1/2 x 2 1/8 Inch Shoulder | AA9YVN 1JUK8

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719SS Axelskruv Rostfritt stål 1/2 x 2 1/8 tums skuldra

Finns i lager
Artikel: AA9YVN Modell: Z0719SSKorsreferens: 1JUK8

Få det Maj 7, Tisdag
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
620SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek3 / 4 "
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head StyleHex
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB85 till B95
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd2.125 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719SS Axelskruv Rostfritt stål 1/2 x 2 1/8 tums skuldra
620SEK /enhet