PARKER Snabbkopplingsnipplar


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Max. Arbetstryck: 2250 psi , Max. Arbetstryck: 2250 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Stil: Ogiltig , Ventiltyp: Ogiltig
StilModellKroppsstorlekAnslutningstypTråd storlekGängtypPris (ex moms)
A
APHN4-4M
1 / 4 "NPT1 / 4-18 "man90 SEK
RFQ
B
APHN4-4F
1 / 4 "NPTF1 / 4-18 "Kvinna90 SEK
RFQ
B
APHN6-6F
3 / 8 "NPTF3 / 8-18 "Kvinna321 SEK
RFQ

Snabbkopplingsnipplar

Parker H-seriens multifunktionssnabbkopplingar är lämpliga för vätskeöverföring i hydraul-, vatten- och kylvätskeledningar för högtrycksvätskeöverföring. Dessa nipplar är idealiska för olje- och gasanläggningar och byggarbetsplatser och har en hållbar aluminiumkonstruktion för att tåla höga tryck upp till 2250 psi och temperaturer upp till 250 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa nipplar, tillgängliga i han- och hongänga.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?