Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0721 Shoulder Screw Zinc 1/2 X 2 1/4 Inch, 2PK | AA9YVB 1JUH6

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0721 Axelskruv Zink 1/2 X 2 1/4 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9YVB Modell: Z0721Korsreferens: 1JUH6
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
230SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek3 / 4 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head StyleHex
MaterialStål
Min. Brottgräns57,000 psi
Rockwell HårdhetB68 till B71
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd2.25 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0721 Axelskruv Zink 1/2 X 2 1/4 tum, 2PK
230SEK /packa