AKRO-MILS 30250 Akrobins Plastförvaringskärl


Akro-Mils 30250-serien häng-/staplingskärl används i lager, verkstäder, garage, butiksutrymmen eller kontor för att lagra och organisera små till medelstora varor.

Filter
Inre höjd: 6 3 / 4 " , Innerlängd: 14 " , Inre bredd: 14 3 / 4 " , Längd: 14 "till 16" , Lastkapacitet: 75 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterhöjd: 7" , Ytterlängd: 14 3 / 4 " , Yttre bredd: 16 1 / 2 " , Bredd: 16 "till 18"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30250SVART
Svart6366 SEK
B
30250BLÅ
Blå6366 SEK
C
30250SKLAR
Rensa6305 SEK
D
30250GREEN
Grön6366 SEK
E
30250RED
Red6366 SEK
F
30250STEN
Sten6366 SEK
G
30250YELLO
Gul6366 SEK

30250 Akrobins Plastförvaringskärl

Akro-Mils 30250-serien häng-/staplingskärl används i lager, verkstäder, garage, butiksutrymmen eller kontor för att lagra och organisera små till medelstora varor.

Funktioner

  • Dessa hyllkorgar kommer med en bred öppning i fronten för lätt åtkomst.
  • De har plastkonstruktion för att motstå korrosion och vara opåverkade av svaga syror och alkalier.
  • Dessa 7-tums höga hyllor häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila förvaringsenheter.
  • De finns i färgerna sten, grön, svart, lila, röd, blå, ljusblå, klar och gul och har ett färgkodat förvaringssystem för att identifiera olika föremål som lagras i samma område.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 29302 Korthållare: Den används för att göra fack i hyllkorgar och kommer i en transparent stil.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för Akro-Mils 30250 Series häng-/staplingskärl?

De kan hålla laster upp till 75 lb.

Kan dessa kärl hängas på en vägg?

Ja, dessa papperskorgar är designade för att hängas på en vägg eller staplas på en hylla.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?